Beli laser printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HP LaserJet Toner Cartridge 416A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. HP Printer Laser Color
    Mulai

    Rp3.799.900

    HP Printer Laser Color
    atribut:
    • Duty cycle: Up to 20,000 pages (monthly, letter)
    • Function: Hanya cetak
    • Recommended Monthly Page Volume: 100 to 500
    • Print Color: Yes
    • Print Speed (ppm): Print Speed Up to 19 (Black); 4 (Color)
    • Cable Included: 1 USB PC to Printer (AP), 1 USB PC to Printer (WiFi bundle only for EMEA, AMS)
    • Connectivity, Standard: Hi-Speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-TX Network Port, Wireless 802.11 b/g/n
    • Maximum Input Capacity (sheets): Up to 150
    • Media Sizes Supported, Key: 10x15cm; A4
    • Network Capabilities: Via Built-in 10/100 Base-TX Networking
    • Number of Print Cartridges: 4 (1 each Black, Cyan, Magenta, Yellow)
    • Target User and Print Volume: For teams up to 5 users; Prints up to 500 pages/month
    • Wireless Capability: Yes, Built-in Wi-Fi 802.11b/g/n
  3. HP LaserJet Toner Cartridge 76A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp2.299.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 76A (Tinta Printer)
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Color: Black
    • Cartridges Capacity: Standard Capacity Cartridges
    • Cartridge Color: Black
    • Hardware Compatibility: HP LaserJet Pro M404 Printer series, HP LaserJet Pro M428 Printer series
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Temperature Range (°C): 10 to 32.5
    • Package Dimensions (WxDxH) (mm): 362x102x198
    • Page Yield: 3000
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
  4. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  5. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  6. HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp8.299.900

    HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  7. TOTAL Masker Debu
    Mulai

    Rp149.900

    TOTAL Masker Debu
    atribut:
    • Material: Polyester
  8. Dell Notebook Latitude (Laptop)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Dell Notebook Latitude (Laptop)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 18.9x314x226.15
    • Display Size: 14-inch, 2.2K 2240 x 1400, 60Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 300 nits, 100% sRGB, WVA, DC dimming, ComfortView Plus
    • Graphics: NVIDIA® MX570A, 2 GB GDDR6
    • Ports: 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports, 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® with Power Delivery and DisplayPort
    • Primary Battery: 4-cell, 54 Wh, Lithium Ion polymer, ExpressCharge™
    • Processor: Intel® Core™ 5 processor 120U (12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.0 GHz)
    • RAM (Gb): 16
    • SSD (GB): 512
    • Touchpad: Precision touchpad
  9. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  10. Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
    atribut:
    • Type: Earloop
  11. 3M Disposable Particulate Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp2.899.900

    3M Disposable Particulate Respirator (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Economical respirator for protection against dust ,mist and fumes.
  12. Lexmark Printer Laser Hitam-Putih (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Lexmark Printer Laser Hitam-Putih (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    With its powerful processor, 44 page-per-minute output, enhanced security and built-in durability, the MS521dn supports the success of mid-size workgroups in all their mono printing.Operating Systems Supported :Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
    atribut:
    • Printable Area (mm): metric: 4.0 of the top, bottom, right and left edges (within)
    • Print Technology: Black & White Laser Printer
    • Media Types Supported: Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencies, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
    • Media Sizes Supported: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
    • Noise Level (dBa): Operating 14 (Idle), 56 (Print)
    • Number of Paper Inputs: Standard: 2, Maximum: 5
    • Optional Paper Handling: 550-Sheet Lockable Tray, 250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray
    • Printer Languages: Standard PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint
  13. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
Daftar Harga laser printer Terbaru October 2026
HP LaserJet Toner Cartridge 416A (Tinta Printer)Rp1.799.900
HP Printer Laser ColorRp3.799.900
HP LaserJet Toner Cartridge 76A (Tinta Printer)Rp2.299.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
Canon Printer Laser Image CLASS (Print dan Fotokopi)Rp5.299.900
HP Printer LaserJet Color Pro MFPRp8.299.900
TOTAL Masker DebuRp149.900
HP Printer LaserJet Pro MFPRp4.799.900
Dell Notebook Latitude (Laptop)Rp19.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait